エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーンスリング
エスコの チェーンスリング部材
8.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50743814
品番
EA980SA-710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,180
販売価格(税別)
¥
43,800
バスケットに入れる
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)
650
全長(m)
10
仕様
溶接あり
エスコ品番
EA980SA-710
材質
SUS304
長さ(m)
10
使用荷重(t)
650
線径(Φmm)
8
仕上
研磨仕上
チェーン線径(Φmm)
8
チェーン内寸(mm)
38.0×12.0