3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50744015 品番EA980SD-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,321
販売価格(税別)
2,110

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。

使用荷重(kg)15 全長(m)10 エスコ品番EA980SD-53 材質鉄(SWRM6) 長さ(m)10 使用荷重(t)15 線径(Φmm)3 表面処理ユニクロメッキ チェーン線径(Φmm)3 チェーン内寸(mm)32.5×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする