エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーンスリング
エスコの チェーンスリング部材
3.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50744024
品番
EA980SD-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,853
販売価格(税別)
¥
6,230
バスケットに入れる
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)
15
全長(m)
30
エスコ品番
EA980SD-54
材質
鉄(SWRM6)
線径(Φmm)
3
表面処理
ユニクロメッキ
チェーン内寸(mm)
32.5×9