エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーンスリング
エスコの チェーンスリング部材
4.8mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50744094
品番
EA980SE-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,970
販売価格(税別)
¥
12,700
バスケットに入れる
継ぎ目熔接有り。
線径の大きなリンクチェーン。
強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)
150
全長(m)
30
エスコ品番
EA980SE-54
材質
鉄(SWRM6)
線径(Φmm)
4.8
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
7
仕上
ユニクロメッキ仕上げ
質量(g/m)
400
破断荷重
500