5.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50744128 品番EA980SE-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,546
販売価格(税別)
6,860

継ぎ目熔接有り。
線径の大きなリンクチェーン。
強度は最も強くなります。

使用荷重(kg)200 全長(m)10 エスコ品番EA980SE-63 材質鉄(SWRM6) 長さ(m)10 使用荷重(t)200 線径(Φmm)5.5 寸法A(mm)30 寸法B(mm)9 仕上ユニクロメッキ仕上げ チェーン線径(Φmm)5.5 質量(g/m)533 破断荷重600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする