エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーンスリング
エスコの チェーンスリング部材
6.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50744164
品番
EA980SE-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
継ぎ目熔接有り。
線径の大きなリンクチェーン。
強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)
250
全長(m)
10
エスコ品番
EA980SE-73
材質
鉄(SWRM6)
長さ(m)
10
使用荷重(t)
250
線径(Φmm)
6.5
寸法A(mm)
37
寸法B(mm)
10
仕上
ユニクロメッキ仕上げ
チェーン線径(Φmm)
6.5
質量(g/m)
743
破断荷重
800