エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーンスリング
エスコの チェーンスリング部材
7.5mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50744198
品番
EA980SE-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
継ぎ目熔接有り。
線径の大きなリンクチェーン。
強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)
350
全長(m)
5
エスコ品番
EA980SE-82
材質
鉄(SWRM6)
線径(Φmm)
7.5
寸法A(mm)
39
寸法B(mm)
10
仕上
ユニクロメッキ仕上げ
質量(g/m)
1000
破断荷重
1100