8.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50744225 品番EA980SE-91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980

継ぎ目熔接有り。
線径の大きなリンクチェーン。
強度は最も強くなります。

使用荷重(kg)450 全長(m)2 エスコ品番EA980SE-91 材質鉄(SWRM6) 長さ(m)2 使用荷重(t)450 線径(Φmm)8.5 寸法A(mm)40 寸法B(mm)11 仕上ユニクロメッキ仕上げ チェーン線径(Φmm)8.5 質量(g/m)1333 破断荷重1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする