4.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50744304 品番EA980SF-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,507
販売価格(税別)
1,370

線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。

使用荷重(kg)100 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980SF-41 材質鉄(SWRM6) 長さ(m)2 使用荷重(t)100 線径(Φmm)4 仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ) チェーン線径(Φmm)4 チェーン内寸(mm)24.0×6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする