※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSR20XV2SS+220L LMガイド SSR-XV形 THK 50744306 SSR20XV2SS+220L LMガイド SSR-XV形 THK 50744306

LMガイド SSR-XV形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50744306 品番 SSR20XV2SS+220L
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥33,990
販売価格(税別)
30,900

断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。
SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。

仕様エンドシール+サイドシール+インナシール 型番SSR20XV ブロック数2 レール長さ(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする