4.8mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50744347 品番EA980SF-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,134
販売価格(税別)
1,940

線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。

使用荷重(kg)150 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980SF-51 材質鉄(SWRM6) 長さ(m)2 使用荷重(t)150 線径(Φmm)4.8 仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ) チェーン線径(Φmm)4.8 チェーン内寸(mm)27.0×7.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする