エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーンスリング
エスコの チェーンスリング部材
5.5mmx30m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50744417
品番
EA980SF-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,000
販売価格(税別)
¥
30,000
バスケットに入れる
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)
200
全長(m)
30
仕様
溶接あり
エスコ品番
EA980SF-64
材質
鉄(SWRM6)
線径(Φmm)
5.5
仕上
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)
30.0×9.0