エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーンスリング
エスコの チェーンスリング部材
3.0x 600mm リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50744864
品番
EA980SS-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
チェーンと接する対象物にキズがつきません。
チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。
ステンレスチェーンにPVCチューブを被せています。
長さ(mm)
600
エスコ品番
EA980SS-11
材質
チェーン:ステンレスSUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
色
黄
線径(Φmm)
3
肉厚(mm)
1.3
注意
※南京錠を取り付けてご使用下さい。