Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50744936 品番JS-200C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

最大200Wで電気を作り出すことができるポータブルタイプのソーラーパネルです。
すべてのJackery ポータブル電源と互換性があります。
業界トップクラスの最大24.3%の優れた変換効率を実現。
太陽の光を効率よく電力に変えることができます。
ソーラーパネルは「ETFEラミネート」によって長寿命化に加え、耐久性を高めました。
また、IP67の防水規格に準拠しているため、雨などの厳しい天候にも耐えることができます(接続部分は防水ではないため、ご注意ください)。
キャンプ、アウトドアはもちろん災害時の電源供給、BCP対策、節電などに。

仕様開路電圧:23.2(V) セット内容Jackery SolarSaga 200 本体、接続ケーブル+トランスジャック、収納バッグ、取扱説明書、保証カード 寸法(mm)(展開)540×2320×25 質量(kg)6.5 定格電圧(V)18 最大出力(W)200 定格電流(A)11.12 交換効率22.5〜24.2% 動作温度(℃)-10〜65° 収納寸法(mm)540×615×40 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)11.76

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50744936 JS-200C 04201788 JS-200D Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W Jackery(ジャクリ) Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W Jackery(ジャクリ) 1個 78,272 税込86,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする