3.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50744968 品番EA980ST-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,333
販売価格(税別)
3,030
使用荷重(kg)100 長さ(m)2 エスコ品番EA980ST-302 材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド) 使用荷重(t)100 線径(Φmm)3 肉厚(mm)1.3 チェーン線径(Φmm)3 チェーン内寸(mm)24×5 チューブ色透明(クリアー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする