エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーンスリング
エスコの チェーンスリング部材
3.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50744986
品番
EA980ST-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,720
販売価格(税別)
¥
15,200
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
100
長さ(m)
10
エスコ品番
EA980ST-310
材質
チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
線径(Φmm)
3
肉厚(mm)
1.3
チェーン内寸(mm)
24×5
チューブ色
透明(クリアー)