明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
抗菌・消臭トイレ模様替え KSBKT-01
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50745015
品番
タイル ベージュ
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
簡単にトイレの床をリメイク!
用途
汚れに強く 防水性に優れ 防水効果でお手入れ簡単!
ぴたっと簡単に貼ってはがせる
抗菌、消臭効果あり
4分割にカット済み
材質
表面:塩化ビニール樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリプロプレン
寸法(cm)
90×170