4.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50745022 品番EA980ST-410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,200
販売価格(税別)
22,000
使用荷重(kg)170 長さ(m)10 エスコ品番EA980ST-410 材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド) 線径(Φmm)4 肉厚(mm)1.3 チェーン内寸(mm)26×6.5 チューブ色透明(クリアー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする