抗菌・消臭トイレ模様替え KSBKT-02

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50745024 品番木 ブラウン
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

簡単にトイレの床をリメイク!

用途
汚れに強く 防水性に優れ 防水効果でお手入れ簡単!
ぴたっと簡単に貼ってはがせる
抗菌、消臭効果あり
材質表面:塩化ビニール樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリプロプレン 寸法(cm)90×170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする