5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50745047 品番EA980ST-502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,511
販売価格(税別)
5,010
使用荷重(kg)250 長さ(m)2 エスコ品番EA980ST-502 材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド) 使用荷重(t)250 線径(Φmm)5 肉厚(mm)1.3 チェーン線径(Φmm)5 チェーン内寸(mm)27×8 チューブ色透明(クリアー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする