エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーンスリング
エスコの チェーンスリング部材
5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50745065
品番
EA980ST-510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,610
販売価格(税別)
¥
25,100
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
250
長さ(m)
10
エスコ品番
EA980ST-510
材質
チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
線径(Φmm)
5
肉厚(mm)
1.3
チェーン内寸(mm)
27×8
チューブ色
透明(クリアー)