エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーンスリング
エスコの チェーンスリング部材
2.6mmx 5m リンクチェーン(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50745467
品番
EA980TJ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)
70
全長(m)
5
仕様
溶接あり
エスコ品番
EA980TJ-12
材質
鉄(SWRM6)
線径(Φmm)
2.6
仕上
ユニクロメッキ
チェーン内寸(mm)
13.6×4.4