2.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50745494 品番EA980TJ-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,705
販売価格(税別)
1,550

リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。

使用荷重(kg)40 全長(m)5 仕様溶接あり エスコ品番EA980TJ-2 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2 仕上ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)13.0×3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする