吸着トイレマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50745670 品番ETJM-4136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,230
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

簡単にトイレの床をリメイク!

用途
便器の形にカットされているので、空間に合わせて縦と横をカットするだけ!
簡単に貼り付けできる
裏面は吸着仕様でズレにくい
トイレの床に最適な厚手タイプ
抗菌・防水仕様
材質【表面】塩化ビニル樹脂、【中間層】発泡塩化ビニル樹脂/ガラス繊維、【裏面】アクリル樹脂、【保護フィルム】ポリプロピレン サイズ(cm)80×145
注意
※*本品は平滑な床面に吸着します。凹凸のある床面では吸着力が弱くなる可能性があります。吸着が弱い場合は、両面テープ等をご利用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50745670 ETJM-4136 28991569 ETJM-4136 吸着トイレマット 明和グラビア 吸着トイレマット 明和グラビア 1本 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする