曜日別特売

冷蔵庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台(272L)注文コード50745688品番MR-CX27J-H
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

自炊派も使いやすい庫内レイアウト&ドアポケット
食品を凍らせず鮮度長持ち「氷点下ストッカー」搭載
インバーター搭載の省エネタイプ

用途
右開き
仕様冷蔵室・ドア開閉タイプ:右開き、冷蔵庫・ドア数:3質量(kg)58マットチャコール定格消費電力(W)電動機:96、電熱装置:120外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1630×540×656(据付必要奥行寸法:660)年間消費電力量(kWh/年)316グリーン購入法適合定格内容積(L)合計:272、冷凍室:70、冷蔵室:142、野菜室:60
注意
※定格内容積、年間消費電力量はJIS C 9801-3:2015に基づくものです
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき12,500/税込13,750
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする