※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RP-3R 04 【GX-3RProシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(Pro/S) 理研計器 50745749 RP-3R 04 【GX-3RProシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(Pro/S) 理研計器 50745749

【GX-3RProシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(Pro/S)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50745749 品番 RP-3R 04
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

GX-3RProシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット
GX-3RPro本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能
本器の脱着レバーにより着脱可能
ポンプ吸引流量の切り替え可能
標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズル
その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3RPro本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3RPro本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。

質量(g)約130 使用温度範囲(℃)-20〜+50(急変なきこと) 電源単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様:東芝製LR6) 表示【警報】<流量低下警報時>FLOWランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWERランプ点滅(緑) 連続使用時間(時間)【High】10/【Low】16(25にて、無警報、新品乾電池にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体のみ)約94×95×29 吸引流量【High】500/【Low】350(mL/min) 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaIICT4Ga(-20〜+50東芝LR6)) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
注意
※GX-3RProシリーズ以外のGX-2009やGX-3Rとの接続はできかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする