※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RI-600-03・AC・0-5 トレーサビリティ証明書付 簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付 理研計器 50745898 RI-600-03・AC・0-5 トレーサビリティ証明書付 簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付 理研計器 50745898 RI-600-03・AC・0-5 トレーサビリティ証明書付 簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付 理研計器 50745898 RI-600-03・AC・0-5 トレーサビリティ証明書付 簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付 理研計器 50745898 RI-600-03・AC・0-5 トレーサビリティ証明書付 簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付 理研計器 50745898

簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源AC100V±10%・50/60Hz 検知範囲0〜5vol% 注文コード50745898 品番RI-600-03・AC・0-5 トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥130,680
販売価格(税別)
118,800
この商品は電源・検知範囲など16種類から選べます 他の種類を見る

ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に
オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に
ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に
植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に

仕様【イニシャルクリア】約25秒 質量(g)【本体】約200【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く) タイプ2段警報(H-HH) 使用温度範囲(℃)0〜40(急変なきこと) 電源AC100V±10%・50/60Hz 構造壁掛型・リモート型 動作方式【ガス警報/故障警報】自動復帰 表示【濃度】LCDデジタル表示(5桁・7セグメント/緑・橙・赤3色バックライト)※標準ではバックライトOFF設定になります。 表示分解能0〜2vol%:0.005vol%/2〜5vol%:0.010vol% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約80×120×35.5【リモートセンサ】約40×96×35.5(突起部は除く) 応答時間90%応答60秒以内(同一条件下) 検知原理非分散形赤外線吸収式 検知範囲0〜5vol% 消費電力(VA)AC仕様:最大6 動作表示【ガス警報】1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF設定になります。 指示精度(同一条件下)±5%FS以内(ガス濃度信号出力に対して) 警報方式【故障警報】内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー(※標準ではバックライトOFF設定になります。)【故障警報・自己診断】システム異常/センサ接続異常 ケーブル【検知部間】リモート専用ケーブル(3m) 検知方式拡散式 警報設定値1st:2.5vol%/2nd:2.5vol%【標準設定値】 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスCO2 伝送規格DC4〜20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下) 接点容量AC125V・1A 警報接点【ガス】無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁) 使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする