※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研計器
理研計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
理研計器の ガス分析
理研計器の 検知器
個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付
商品レビューを投稿する
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50746178
品番
GX-3R タイプIH(HC仕様) トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-40〜+60(急変無きこと)
電源
リチウムイオン充電池(充電:約3)
表示
LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付
保護等級
IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)
【ロングバッテリーモードON時】約40(25、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25、満充電後、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約58×65×26(突起部は除く)
検知範囲
(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
表示項目
動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
防爆構造
【本質安全防爆】ExiaUCT4Ga
警報方式
【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
音圧レベル(dB)
【ブザー】約95(30cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
検知対象ガス
可燃性ガス・一酸化炭素(水素干渉低減)
警報種類
【故障】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、流量低下
サンプリング方式
拡散式
データ記録件数
【データロガ機能】最大3600件(インターバル:5分/設定変更可)
使用湿度範囲(%RH)
0〜95(結露無きこと)
校正証明書
検査成績書・トレーサビリティ付
注意
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品説明動画
【簡易取扱説明】GX-3R & GX-3R Pro
参考になった