※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX-3R タイプL(HC仕様) トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 50746187 GX-3R タイプL(HC仕様) トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 50746187 GX-3R タイプL(HC仕様) トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 50746187 GX-3R タイプL(HC仕様) トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 50746187

個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付

商品レビューを投稿する
55日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50746187 品番 GX-3R タイプL(HC仕様) トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-40〜+60(急変無きこと) 電源リチウムイオン充電池(充電:約3) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)【ロングバッテリーモードON時】約40(25、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25、満充電後、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×65×26(突起部は除く) 検知範囲(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(ppm)0-30.0(硫化水素) 表示項目動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 防爆構造【本質安全防爆】ExiaUCT4Ga 警報方式【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音圧レベル(dB)【ブザー】約95(30cm) RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス可燃性ガス・硫化水素 警報種類【故障】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、流量低下 サンプリング方式拡散式 データ記録件数【データロガ機能】最大3600件(インターバル:5分/設定変更可) 使用湿度範囲(%RH)0〜95(結露無きこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
注意
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

【簡易取扱説明】GX-3R & GX-3R Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする