B0000D1D1 00 トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 50746370

 

B0000D1D1 00 トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 50746370
B0000D1D1 00 トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 50746370
B0000D1D1 00 トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 50746370
B0000D1D1 00 トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 50746370
B0000D1D1 00 トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 50746370
B0000D1D1 00 トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 50746370

個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付

商品レビューを投稿する
55日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送55日以内出荷とは
内容量1台検知対象ガス二酸化炭素電源乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)注文コード50746370品番B0000D1D1 00 トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

センサ保証3年(
年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)
Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)
可燃性ガス26種の読み替え機能付き(
可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
頑丈設計(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(
乾電池仕様の場合のみ)

セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)質量(g)約140使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)電源乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)約7(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含む場合、25、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34表示範囲(vol%)0~10.00表示項目動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)警報方式【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音圧レベル(dB)【ブザー】約95(30cm)言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス二酸化炭素警報種類【故障】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、流量低下サンプリング方式拡散式データ記録件数【データロガ機能】最大3600件(インターバル:5分/設定変更可)BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
注意
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする