50mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50746465 品番EA981CR-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,130
販売価格(税別)
8,300
エスコ品番EA981CR-2 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)50 全長(m)2 揚量(t)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする