※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GW-3 02 トレーサビリティ証明書付 腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 理研計器 50746510 GW-3 02 トレーサビリティ証明書付 腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 理研計器 50746510 GW-3 02 トレーサビリティ証明書付 腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 理研計器 50746510 GW-3 02 トレーサビリティ証明書付 腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 理研計器 50746510 GW-3 02 トレーサビリティ証明書付 腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 理研計器 50746510 GW-3 02 トレーサビリティ証明書付 腕時計型(装着型) GW-3 証明書付 理研計器 50746510

腕時計型(装着型) GW-3 証明書付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 検知対象ガス硫化水素 測定範囲(ppm)0〜200 電源コイン型リチウム電池 (CR2450) 注文コード50746510 品番GW-3 02 トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は検知対象ガス・測定範囲・電源など5種類から選べます 他の種類を見る

手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。

質量(g)約45 使用温度範囲(℃)-20〜+60(急変無きこと) 電源コイン型リチウム電池 (CR2450) 分解能0.1ppm(0.0-30.0ppm)/1.0ppm(30.0-200.0ppm) 保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1浸漬し、水の侵入なきこと。) 連続使用時間(時間)約4000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×42×22 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理定電位電解式 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia UC T4 Ga) 警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション【ガス警報】3段警報、STEL警報、TWA警報 復帰方式【警報】自動復帰 測定範囲(ppm)0〜200 警報設定値1st 1/2nd 10/H 10/TWA 1/STEL 5(ppm) RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス硫化水素 警報種類【故障】センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常 サンプリング方式拡散式 音量(dB)【ブザー】80dB以上(30cm) 適合JIS規格JIST8205:2018 使用湿度範囲(%RH)0〜95(結露無きこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
注意
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする