エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの 繊維スリングアクセサリ
25mm用 スリングプロテクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50746517
品番
EA981CS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
全長(mm)
500
幅(mm)
25用
仕様
マジックテープ止め
エスコ品番
EA981CS-1
材質
ナイロン
厚さ(mm)
2