25mm用 スリングプロテクター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50746526 品番EA981CS-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,014
販売価格(税別)
2,740
全長(mm)500 幅(mm)25用 仕様マジックテープ止め エスコ品番EA981CS-11 材質ナイロン 厚さ(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする