※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GW-3 04 トレーサビリティ証明書付 腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様 理研計器 50746528 GW-3 04 トレーサビリティ証明書付 腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様 理研計器 50746528 GW-3 04 トレーサビリティ証明書付 腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様 理研計器 50746528 GW-3 04 トレーサビリティ証明書付 腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様 理研計器 50746528 GW-3 04 トレーサビリティ証明書付 腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様 理研計器 50746528 GW-3 04 トレーサビリティ証明書付 腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様 理研計器 50746528

腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様

商品レビューを投稿する
55日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50746528 品番 GW-3 04 トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

世界最小・最軽量クラスの約45g(手首や腕、ヘルメットバンドなどに装着可能)
高機能・高耐久センサ搭載
センサ保証3年(
年1回以上のメーカー点検が条件となります。GW-3(O2)はセンサ保証1年となります。)
水素干渉をほとんど受けない一酸化炭素センサ(水素干渉低減仕様)をラインアップ(
製鉄・鉄鋼所など水素の共存環境に対応)
防塵防水構造
本質安全防爆構造

質量(g)約45 使用温度範囲(℃)-20〜60(急変無きこと) 電源コイン型リチウム電池 (CR2450) 保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1浸漬し、水の侵入なきこと。) 連続使用時間(時間)約2500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×42×22 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 表示範囲0-2000(ppm) 検知原理定電位電解式 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia UC T4 Ga) 警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション 警報設定値1st 50/2nd 150/3rd 150/積算 150/STEL 200() 警報機能センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常/【復帰動作】自動復帰 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス一酸化炭素(水素干渉低減仕様) 警報種類【ガス】3段警報、積算警報、STEL警報 サンプリング方式拡散式 音量(dB)80以上(30cm) 分解能(ppm)1(0-300)/10(300-2000) 使用湿度範囲(%RH)0〜95(結露無きこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
注意
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

【製品特徴】GW-3シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする