エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの 繊維スリングアクセサリ
50mm用 スリングプロテクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50746535
品番
EA981CS-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
全長(mm)
500
幅(mm)
50用
仕様
マジックテープ止め
エスコ品番
EA981CS-12
材質
ナイロン
厚さ(mm)
4