※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

個人装着型 CX-04シリーズ

商品レビューを投稿する
55日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源単4形アルカリ乾電池2本 注文コード50746555 品番CX-04 00 トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は電源・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

個人装着型(小型)
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造

質量(g)約93 使用温度範囲(℃)-40〜60(急変無きこと) 電源単4形アルカリ乾電池2本 保護等級IP66/67相当 連続使用時間(時間)約4600 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×67×24 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 表示範囲()0-2000(一酸化炭素)/(vol%)0.0-40.0(酸素) 検知原理定電位電解式 防爆構造本質安全防爆構造(【乾電池仕様】Ex ia UC T4 Ga/【充電池仕様】Ex ia UC T3 Ga) 警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション 警報設定値1st 50/2nd 150/3rd 150() 警報機能センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常/【復帰動作】自動復帰 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス一酸化炭素・酸素 警報種類【ガス】3段警報、STEL警報、積算警報、オーバー警報 サンプリング方式拡散式 音量(dB)80以上(30cm) 分解能(ppm)【一酸化炭素】1(0-300)・10(300-2000)【酸素】0.1vol% 使用湿度範囲(%RH)0〜95(結露無きこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
注意
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする