エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
37mmx2.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50746578
品番
EA981CT-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,367
販売価格(税別)
¥
3,970
バスケットに入れる
エスコ品番
EA981CT-2
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)
37
色
灰
全長(m)
2
揚量(t)
0.5