※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX-2100 03 トレーサビリティ証明書付 マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100【Bluetooth対応】 理研計器 50746677 GX-2100 03 トレーサビリティ証明書付 マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100【Bluetooth対応】 理研計器 50746677 GX-2100 03 トレーサビリティ証明書付 マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100【Bluetooth対応】 理研計器 50746677 GX-2100 03 トレーサビリティ証明書付 マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100【Bluetooth対応】 理研計器 50746677 GX-2100 03 トレーサビリティ証明書付 マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100【Bluetooth対応】 理研計器 50746677

マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100【Bluetooth対応】

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 検知対象ガスメタン・酸素・一酸化炭素・硫化水素 注文コード50746677 品番GX-2100 03 トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥303,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は検知対象ガスなど4種類から選べます 他の種類を見る

新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!
高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります。)
信頼の安全設計!<ガス検知部>1非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能)2バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3耐衝撃性(10m落下試験をクリア)4さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)
Bluetooth通信:無料専用アプリ『RK Link』を介して現場の状況を遠隔地とリアルタイムで共有できます。『RK Link』は、Google Play/App Storeから無料ダウンロードすることができます。1警報情報のEメール送信2ガス濃度・電池残量を通信端末に表示可能3所有者情報(会社名・個人名など)の登録が可能です。

仕様【1デジット】(メタン) 1%LEL(酸素) 0.1vol%(一酸化炭素)1ppm(硫化水素)0.5ppm【無線伝送】BLE 質量(kg)約4 測定範囲【サービスレンジ】メタン 0〜100%LEL(-)、酸素 0〜25.0%(25.1〜40.0%) 使用温度範囲(℃)-20〜50(急変無きこと) 電源AC100V または単2 形アルカリ乾電池×2 本 ケーブル長(m)10(オプション:延長ケーブルで最長30m まで延長可) 構造【本体】防滴構造 JIS 防滴2 型相当/【検知部】防塵防水構造 IP67 相当、落下耐久10m 表示【本体】LCDデジタル(フルドット)/【検知部】LCDデジタル(7セグメント+14 セグメント+アイコン)【ガス警報時】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【各種】ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示 連続使用時間(時間)約20 (新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF 時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】275×340×180(突起部を除く)【検知部】63×97.8×42.5(突起部を除く、プロテクトカバーを除く) 機能スナップショット、データロガ 検知原理(メタン)ニューセラミック式(酸素・一酸化炭素・硫化水素)定電位電解式 防爆構造【本体】非防爆/【検知部】非点火防爆構造 Ex nA UB T4 Gc(TIIS) 警報方式(ガス警報動作・故障警報動作)自己保持 測定範囲(ppm)一酸化炭素 0〜100(101〜300)、硫化水素 0〜30.0(30.5〜150.0) 警報設定値(メタン) 1st 10%LEL,2nd 30%LEL,OVER警報 100%LEL(酸素)1st 18.0%,2nd 18.0%,OVER警報 40.0%(一酸化炭素)1st 25ppm,2nd 50ppm,OVER警報 300ppm(硫化水素)1st 10.0ppm,2nd 10.0ppm,OVER警報 150.0ppm 言語表示日本語 警報機能システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良 伝送方法RS232C(外部電光表示器用※1、PC 接続)/RS485(検知部との通信)※RC-2100 通信ケーブル(別売品)およびデータロガマネジメントプログラム(別売品)が必要となります。 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガスメタン・酸素・一酸化炭素・硫化水素 リール機能自動巻き取り式 使用湿度範囲(%RH)0〜95(結露無きこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
注意
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)
※TYPE A+Bluetooth

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする