※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
検知対象ガスメタン・酸素・一酸化炭素・硫化水素
注文コード50746686
品番GX-2100 05 トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥310,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!
高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります。)
信頼の安全設計!<ガス検知部>1非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能)2バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3耐衝撃性(10m落下試験をクリア)4さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)
Bluetooth通信:無料専用アプリ『RK Link』を介して現場の状況を遠隔地とリアルタイムで共有できます。『RK Link』は、Google Play/App Storeから無料ダウンロードすることができます。1警報情報のEメール送信2ガス濃度・電池残量を通信端末に表示可能3所有者情報(会社名・個人名など)の登録が可能です。