40mmx2.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50746718 品番EA981CV-2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,338
販売価格(税別)
7,580
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
エスコ品番EA981CV-2.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)40 全長(m)2.5 揚量(t)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする