エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
40mmx3.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50746727
品番
EA981CV-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,427
販売価格(税別)
¥
8,570
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
3
幅(mm)
40
エスコ品番
EA981CV-3
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色
紫
揚量(t)
1