エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
40mmx4.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50746736
品番
EA981CV-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
全長(m)
4
幅(mm)
40
エスコ品番
EA981CV-4
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色
紫
ベルト幅(mm)
40
使用荷重(t)
1
揚量(t)
1