エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
40mmx6.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50746754
品番
EA981CV-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,730
販売価格(税別)
¥
14,300
バスケットに入れる
全長(m)
6
幅(mm)
40
エスコ品番
EA981CV-6
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色
紫
揚量(t)
1