エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
40mmx9.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50746815
品番
EA981CV-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,900
販売価格(税別)
¥
19,000
バスケットに入れる
エスコ品番
EA981CV-9
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)
40
色
紫
ベルト幅(mm)
40
使用荷重(t)
1
全長(m)
9
揚量(t)
1