エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
42mmx3.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50746867
品番
EA981CW-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
全長(m)
3
幅(mm)
42
エスコ品番
EA981CW-3
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色
青
ベルト幅(mm)
42
使用荷重(t)
1.6
揚量(t)
1.6