エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
50mmx2.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50746982
品番
EA981CX-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
エスコ品番
EA981CX-2
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)
50
色
緑
全長(m)
2
揚量(t)
2