エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
50mmx5.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50747025
品番
EA981CX-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,670
販売価格(税別)
¥
19,700
バスケットに入れる
全長(m)
5
幅(mm)
50
エスコ品番
EA981CX-5
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色
緑
揚量(t)
2