エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
55mmx2.5m/ 3.2ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50747138
品番
EA981CY-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,140
販売価格(税別)
¥
17,400
バスケットに入れる
全長(m)
2.5
幅(mm)
55
エスコ品番
EA981CY-2.5
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色
黄
揚量(t)
3.2