エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
55mmx3.0m/ 3.2ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50747147
品番
EA981CY-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,560
販売価格(税別)
¥
19,600
バスケットに入れる
全長(m)
3
幅(mm)
55
エスコ品番
EA981CY-3
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色
黄
ベルト幅(mm)
55
使用荷重(t)
3.2
揚量(t)
3.2